曜日別特売

丸形木枠電波掛時計

丸形木枠電波掛時計 - セイコー(SEIKO)丸形木枠電波掛時計 - セイコー(SEIKO)丸形木枠電波掛時計 - セイコー(SEIKO)丸形木枠電波掛時計 - セイコー(SEIKO)
(4件のレビュー)

天然木を使用したシンプルデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(mm)330材質枠:木(アルダー・天然色木地塗装)、前面:ガラス質量(g)880表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年電波時計夜間秒針停止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386455KX249B
9,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 学習塾の壁掛け用
サイエンスゲーツ練馬田柄教室教育・研究機関

文字が大きく、時計の針も太くしっかりしているので、遠くからでも見やすく、とても良いです。

対象商品 : 46386455
2024-05-29
用途: 居間で使う

少しお値段が高いですが木目調のぬくもりいいですね。

対象商品 : 46386455
2024-05-28
用途: 室内の作業場所の時計として
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

シンプルでナチュラル。遠くからもよく見えるし、音も気にならないので気に入っています。

対象商品 : 46386455
2023-11-08
用途: 家庭内一般壁掛けとして使用
中山紡績株式会社製造業

素朴で、木の温もりを感じ、リビングにマッチし調和がとれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする