曜日別特売

角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載)

角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載) - セイコー(SEIKO)角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載) - セイコー(SEIKO)角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載) - セイコー(SEIKO)角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載) - セイコー(SEIKO)角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載) - セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)

大きめの数字、はっきりとした針が見やすい電波目覚まし時計です。アラームONにすると秒針が停止します。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、ステップセコンド、オートスヌーズ(鳴る→停止を約20~60分間繰り返します)、アラームONで秒針停止寸法(mm)108×110×60質量(g)175表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アラーム電波時計スヌーズ夜間秒針停止内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386498KR335L枠:プラスチック(青メタリック塗装)、前面:プラスチック
5,000
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
46386507KR335S枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 手元において時間チェック、目覚まし
有限会社青木商会

時間が正確で、電池も長持ちしている。信頼して使えてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする