曜日別特売

検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入

検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 - 竹虎
(2件のレビュー)

様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。

全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4640011475812S24ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
4640012375813M24ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
4640013975814L24ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
46400148075852S24ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
46400157075853M24ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
46400166075854L24ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400148
2020-05-19
用途: 仕事や家事に
クレッセレサービス業

この時期で在庫がどこもなく、あっても高額なものしか無いと探してた所、こちらの商品を見つけました。
品質も満足です。
ありがとうございました

対象商品 : 46400114
2020-04-26
用途: 拡大鏡を使う細かい、作業時に
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて強度があるのに、作業の邪魔にならない。安心して使うことができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする