曜日別特売

いじり止め穴付きヘックスローブ

いじり止め穴付きヘックスローブ - プロトいじり止め穴付きヘックスローブ - プロト
(1件のレビュー)

いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。
メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0026
色[カラー]:レッド
重量[グラム]:320
材質[素材]:カーボンスチール
内容量[数量]:1セット
キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151

用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400349PGR0026
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400349
2022-08-04
用途: いじり防止トルクスボルトに使用
サービス業

9本セットでこの価格はとても好感が持てます。メーカーによっては使用できないボルトがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする