曜日別特売

iDシリーズ 20形 埋込型 下面開放型

iDシリーズ    20形 埋込型  下面開放型 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100~242タイプ非調光光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46405924XLX230PEWJLE921.8器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2300EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
29,000
取扱い終了
代替品有
46405933XLX230PEVJLE921.8器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2300EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
29,000
取扱い終了
代替品有
46405949XLX230PELJLE921.8器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2300ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
29,000
取扱い終了
代替品有
46405967XLX210PEWJLE911.6器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2100EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
25,000
取扱い終了
代替品有
46405976XLX210PEVJLE911.6器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2100EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
25,000
取扱い終了
代替品有
46405985XLX210PELJLE911.6器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2100ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
25,000
取扱い終了
代替品有
46406003XLX200PEWJLE96器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2000EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
21,000
取扱い終了
代替品有
46406019XLX200PEVJLE96器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2000EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
21,000
取扱い終了
代替品有
46406028XLX200PELJLE96器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2000ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
21,000
取扱い終了
代替品有
46406168XLX230UEWJLE921.8器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2300EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
29,700
取扱い終了
代替品有
46406177XLX230UEVJLE921.8器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2300EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
29,700
取扱い終了
代替品有
46406186XLX230UELJLE921.8器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2300ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
29,700
取扱い終了
代替品有
46406204XLX210UEWJLE911.6器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2100EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
25,700
取扱い終了
代替品有
46406213XLX210UEVJLE911.6器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2100EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
25,700
取扱い終了
代替品有
46406229XLX210UELJLE911.6器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2100ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
25,700
取扱い終了
代替品有
46406247XLX200UEWJLE96器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2000EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
21,700
取扱い終了
代替品有
46406256XLX200UEVJLE96器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2000EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
21,700
取扱い終了
代替品有
46406265XLX200UELJLE96器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2000ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636240
21,700
取扱い終了
代替品有
46406283XLX230VEWJLE921.8器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2300EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
30,600
取扱い終了
代替品有
46406299XLX230VEVJLE921.8器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2300EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
30,600
取扱い終了
代替品有
46406308XLX230VELJLE921.8器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2300ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
30,600
取扱い終了
代替品有
46406317XLX210VENJLE911.6器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2100ENJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
26,600
取扱い終了
代替品有
46406326XLX210VEWJLE911.6器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2100EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
26,600
取扱い終了
代替品有
46406335XLX210VEVJLE911.6器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2100EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
26,600
取扱い終了
代替品有
46406344XLX210VELJLE911.6器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2100ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
26,600
取扱い終了
代替品有
46406369XLX200VEWJLE96器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2000EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
22,600
取扱い終了
代替品有
46406378XLX200VEVJLE96器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2000EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
22,600
取扱い終了
代替品有
46406387XLX200VELJLE96器具本体/NNLK22730、ライトバー/NNL2000ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656328
22,600
取扱い終了
代替品有
46405793XLX230MENJLE921.8器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2300ENJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
30,600
取扱い終了
返品不可
46405809XLX230MEWJLE921.8器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2300EWJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
30,600
取扱い終了
返品不可
46405818XLX230MEVJLE921.8器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2300EVJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
30,600
取扱い終了
返品不可
46405827XLX230MELJLE921.8器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2300ELJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
30,600
取扱い終了
返品不可
46405836XLX210MENJLE911.6器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2100ENJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
26,600
取扱い終了
返品不可
46405845XLX210MEWJLE911.6器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2100EWJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
26,600
取扱い終了
返品不可
46405854XLX210MEVJLE911.6器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2100EVJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
26,600
取扱い終了
返品不可
46405863XLX210MELJLE911.6器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2100ELJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
26,600
取扱い終了
返品不可
46405879XLX200MENJLE96器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2000ENJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
22,600
取扱い終了
返品不可
46405888XLX200MEWJLE96器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2000EWJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
22,600
取扱い終了
返品不可
46405897XLX200MEVJLE96器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2000EVJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
22,600
取扱い終了
返品不可
46405906XLX200MELJLE96器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2000ELJLE9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636126
22,600
取扱い終了
返品不可
46405915XLX230PENJLE921.8器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2300ENJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
29,000
取扱い終了
46405958XLX210PENJLE911.6器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2100ENJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
25,000
取扱い終了
46405994XLX200PENJLE96器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2000ENJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)636170
21,000
取扱い終了
46406037XLX230RENJLE921.8器具本体/NNLK21719、ライトバー/NNL2300ENJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656210
29,500
取扱い終了
46406046XLX230REWJLE921.8器具本体/NNLK21719、ライトバー/NNL2300EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656210
29,500
取扱い終了
46406055XLX230REVJLE921.8器具本体/NNLK21719、ライトバー/NNL2300EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656210
29,500
取扱い終了
46406064XLX230RELJLE921.8器具本体/NNLK21719、ライトバー/NNL2300ELJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656210
29,500
取扱い終了
46406073XLX210RENJLE911.6器具本体/NNLK21719、ライトバー/NNL2100ENJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656210
25,500
取扱い終了
46406089XLX210REWJLE911.6器具本体/NNLK21719、ライトバー/NNL2100EWJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656210
25,500
取扱い終了
46406098XLX210REVJLE911.6器具本体/NNLK21719、ライトバー/NNL2100EVJLE9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)656210
25,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46405924XLX230PEWJLE927635871XFX230PEWLE9XLX230PEWJLE9 iD3200埋込W150白色 Panasonic(パナソニック) 27635871iD3200埋込W150白色Panasonic(パナソニック)1組
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46405933XLX230PEVJLE927635846XFX230PEVLE9XLX230PEVJLE9 iD3200埋込W150温白色 Panasonic(パナソニック) 27635846iD3200埋込W150温白色Panasonic(パナソニック)1組
9,798
欠品中
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46405949XLX230PELJLE927635801XFX230PELLE9XLX230PELJLE9 iD3200埋込W150電球色 Panasonic(パナソニック) 27635801iD3200埋込W150電球色Panasonic(パナソニック)1組
9,798
欠品中
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46405967XLX210PEWJLE925985158XFX210PEWLE9XLX210PEWJLE9 iD1600埋込W150白色 Panasonic(パナソニック) 25985158iD1600埋込W150白色Panasonic(パナソニック)1組
8,498
欠品中
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46405976XLX210PEVJLE925985140XFX210PEVLE9XLX210PEVJLE9 iD1600埋込W150温白色 Panasonic(パナソニック) 25985140iD1600埋込W150温白色Panasonic(パナソニック)1組
8,498
欠品中
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46405985XLX210PELJLE925985088XFX210PELLE9XLX210PELJLE9 iD1600埋込W150電球色 Panasonic(パナソニック) 25985088iD1600埋込W150電球色Panasonic(パナソニック)1組
8,498
欠品中
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406003XLX200PEWJLE925973005XFX200PEWLE9XLX200PEWJLE9 iD800埋込W150白色 Panasonic(パナソニック) 25973005iD800埋込W150白色Panasonic(パナソニック)1組
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406019XLX200PEVJLE925972996XFX200PEVLE9XLX200PEVJLE9 iD800埋込W150温白色 Panasonic(パナソニック) 25972996iD800埋込W150温白色Panasonic(パナソニック)1組
6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406028XLX200PELJLE925972978XFX200PELLE9XLX200PELJLE9 iD800埋込W150電球色 Panasonic(パナソニック) 25972978iD800埋込W150電球色Panasonic(パナソニック)1組
6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406168XLX230UEWJLE927727187XFX230UEWLE9XLX230UEWJLE9 iD3200埋込W220白色 Panasonic(パナソニック) 27727187iD3200埋込W220白色Panasonic(パナソニック)1組
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406177XLX230UEVJLE927727151XFX230UEVLE9XLX230UEVJLE9 iD3200埋込W220温白色 Panasonic(パナソニック) 27727151iD3200埋込W220温白色Panasonic(パナソニック)1組
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406186XLX230UELJLE927727047XFX230UELLE9XLX230UELJLE9 iD3200埋込W220電球色 Panasonic(パナソニック) 27727047iD3200埋込W220電球色Panasonic(パナソニック)1組
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406204XLX210UEWJLE925987651XFX210UEWLE9XLX210UEWJLE9 iD1600埋込W220白色 Panasonic(パナソニック) 25987651iD1600埋込W220白色Panasonic(パナソニック)1組
8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406213XLX210UEVJLE925987626XFX210UEVLE9XLX210UEVJLE9 iD1600埋込W220温白色 Panasonic(パナソニック) 25987626iD1600埋込W220温白色Panasonic(パナソニック)1組
8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406229XLX210UELJLE925987581XFX210UELLE9XLX210UELJLE9 iD1600埋込W220電球色 Panasonic(パナソニック) 25987581iD1600埋込W220電球色Panasonic(パナソニック)1組
8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406247XLX200UEWJLE925973161XFX200UEWLE9XLX200UEWJLE9 iD800埋込W220白色 Panasonic(パナソニック) 25973161iD800埋込W220白色Panasonic(パナソニック)1組
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406256XLX200UEVJLE925973145XFX200UEVLE9XLX200UEVJLE9 iD800埋込W220温白色 Panasonic(パナソニック) 25973145iD800埋込W220温白色Panasonic(パナソニック)1組
7,298
欠品中
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406265XLX200UELJLE925973127XFX200UELLE9XLX200UELJLE9 iD800埋込W220電球色 Panasonic(パナソニック) 25973127iD800埋込W220電球色Panasonic(パナソニック)1組
7,298
欠品中
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406283XLX230VEWJLE927746796XFX230VEWLE9XLX230VEWJLE9 iD3200埋込W300白色 Panasonic(パナソニック) 27746796iD3200埋込W300白色Panasonic(パナソニック)1組
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406299XLX230VEVJLE927746778XFX230VEVLE9XLX230VEVJLE9 iD3200埋込W300温白色 Panasonic(パナソニック) 27746778iD3200埋込W300温白色Panasonic(パナソニック)1組
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406308XLX230VELJLE927746760XFX230VELLE9XLX230VELJLE9 iD3200埋込W300電球色 Panasonic(パナソニック) 27746760iD3200埋込W300電球色Panasonic(パナソニック)1組
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406317XLX210VENJLE925987705XFX210VENLE9XLX210VENJLE9 iD1600埋込W300昼白色 Panasonic(パナソニック) 25987705iD1600埋込W300昼白色Panasonic(パナソニック)1組
8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406326XLX210VEWJLE925987757XFX210VEWLE9XLX210VEWJLE9 iD1600埋込W300白色 Panasonic(パナソニック) 25987757iD1600埋込W300白色Panasonic(パナソニック)1組
8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406335XLX210VEVJLE925987739XFX210VEVLE9XLX210VEVJLE9 iD1600埋込W300温白色 Panasonic(パナソニック) 25987739iD1600埋込W300温白色Panasonic(パナソニック)1組
8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406344XLX210VELJLE925987687XFX210VELLE9XLX210VELJLE9 iD1600埋込W300電球色 Panasonic(パナソニック) 25987687iD1600埋込W300電球色Panasonic(パナソニック)1組
8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406369XLX200VEWJLE925973206XFX200VEWLE9XLX200VEWJLE9 iD800埋込W300白色 Panasonic(パナソニック) 25973206iD800埋込W300白色Panasonic(パナソニック)1組
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406378XLX200VEVJLE925973197XFX200VEVLE9XLX200VEVJLE9 iD800埋込W300温白色 Panasonic(パナソニック) 25973197iD800埋込W300温白色Panasonic(パナソニック)1組
7,698
欠品中
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46406387XLX200VELJLE925973179XFX200VELLE9XLX200VELJLE9 iD800埋込W300電球色 Panasonic(パナソニック) 25973179iD800埋込W300電球色Panasonic(パナソニック)1組
7,698
欠品中
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする