より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46406396 | F1GA190309245 | 56826887 | F1GA250909245 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 46406405 | F1GA190309250 | 56826896 | F1GA250909250 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 欠品中税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 46406475 | F1GA190309290 | 56826966 | F1GA250909290 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 46406509 | F1GA190327255 | 56827000 | F1GA250927255 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 46406554 | F1GA190327280 | 56827045 | F1GA250927280 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 46406588 | F1GA190391250 | 56826991 | F1GA250927250 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 46406606 | F1GA190391260 | 56827009 | F1GA250927260 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 46406633 | F1GA190391275 | 56827036 | F1GA250927275 | ![]() | オールマイティEL 31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
履いたり脱いだりがとてもしゃすく、履き心地もとてもよく楽です。
軽く、安全靴らしくないデザインが気に入ってます。
靴紐はゴムですが、脱ぎ履きを繰り返すような現場では不向きかもしれませんが、そこは普通の靴紐に変えてやればいいと思います。
本当にEEEなのかな?って思ってしまうような
横方向の圧迫感が有ります。
まだ履き始めなので多少は馴染んで緩くなってくるとは思いますが、
暑い季節に圧迫のある靴は結構辛い。
前後の長さはサイズ通りのように思います。