吾妻商会(AZUMA)
簡易冠水水位標(青色反射板付)
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。
水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。
頭部に青色反射板により存在をアピールします。
用途
ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
仕様
リサイクル率:65%
材質(支柱)
リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)
89.1
内容量
1個
注意
歩行者や自転車、車両の邪魔にならない場所に取り付けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46408295
TADL-SH-89E
1550
掘削埋込用
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46408304
TADL-SH-89L
1250
基礎ブロック埋込用
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46408313
TADL-SH-89BH-C
950
ベース式(コンクリート用)、オールアンカー4本付
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46408329
TADL-SH-89BH-A
950
ベース式(アスファルト用)、ネジアンカー4本付
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300