エアークッションメーカー

エアークッションメーカー - Asmix(アスカ)エアークッションメーカー - Asmix(アスカ)エアークッションメーカー - Asmix(アスカ)エアークッションメーカー - Asmix(アスカ)エアークッションメーカー - Asmix(アスカ)
(3件のレビュー)

エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。
別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。
必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。
エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。
エアーコントローラーで空気量を調整できます。
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。

適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46424858ACM01AC100【加工】2.4~3.0328×150×1621.90.06
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

aswill エアークッション・メーカー ACM01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-16
用途: 緩衝材製造

別の窓口から買いましたが、二年ほどで壊れました。修理代が購入代金を少し上回りました。安くてよいですが、5‐6年は持ってほしかったです。
使い勝手は悪くないです。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 46424858
2022-06-01
用途: サンプル等の発送時の緩衝材

立ち上がりに4分かかるのがちょっとマイナスポイント。
基材のセッティングは簡単だが、ノズルに差し込む部分で、ちょっと手間どる事がある。
動作時にもっと大きな音がするかと思ったが意外に静かです。
熱での溶着ローラーのカバーしている部分は思ったより熱くなる。触れてしまう程度では火傷はしないと思うがちょっとびっくりするかも。

対象商品 : 46424858
2021-08-24
用途: 商品梱包時の緩衝材作成
株式会社オノダ

もっとうるさくて遅いと思ったが、予想以上に静かで早い。
空気量も簡単に調整可能。
耐久性はまだ分からないが、いい買い物だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする