曜日別特売

BO31950 雷神フォームベスト

BO31950 雷神フォームベスト - サンエスBO31950 雷神フォームベスト - サンエスBO31950 雷神フォームベスト - サンエスBO31950 雷神フォームベスト - サンエス
(1件のレビュー)

キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。

内容量1着
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46424526BO31950ネイビーL表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
当日出荷
46424535BO31950ネイビーLL表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
46424544BO31950ネイビーXL表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
46424553BO31950ネイビー4L表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
46424569BO31950ネイビー5L表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
46424587BO31950ブラックL表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
46424596BO31950ブラックLL表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
46424605BO31950ブラックXL表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
46424623BO31950ブラック5L表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
46424517BO31950ネイビーM表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424578BO31950ブラックM表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424614BO31950ブラック4L表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424639BO31960ネイビーM表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424648BO31960ネイビーL表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424657BO31960ネイビーLL表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424666BO31960ネイビーXL表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424675BO31960ネイビー4L表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424684BO31960ネイビー5L表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424693BO31960ブラックM表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424709BO31960ブラックL表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424718BO31960ブラックLL表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424727BO31960ブラックXL表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424736BO31960ブラック4L表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
46424745BO31960ブラック5L表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46424569
2023-01-26
用途: 熱源のない寒い作業場で根菜の選別作業。
農・林・水産業

電熱ベストのつもりで購入けど 注文間違いか?ただの大きいベスト
もう購入はこりごりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする