曜日別特売

災害備蓄セットⅡ

災害備蓄セットⅡ - キングジム災害備蓄セットⅡ - キングジム災害備蓄セットⅡ - キングジム災害備蓄セットⅡ - キングジム災害備蓄セットⅡ - キングジム災害備蓄セットⅡ - キングジム災害備蓄セットⅡ - キングジム災害備蓄セットⅡ - キングジム

キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 避難先での滞在を支援するセットです。(1日分)

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425217BCS-2001個保存水(500ml)…2本、ポケットティッシュ…2個、クッキー(3本入)…1袋、ご飯(スプーン付)…2食、非常用簡易トイレ…5個(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)約20601
5,400
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
68898027BCS-200-12SET1箱(12セット)保存水(500ml)…2本、ポケットティッシュ…2個、クッキー(3本入)…1袋、ご飯(スプーン付)…2食、非常用簡易トイレ…5個(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)約20601
64,800
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248950BCS-200-30SET1箱(30セット)1:保存水(500ml)… 2本、2:ポケットティッシュ… 2個、3:クッキー(3本入)… 1袋、4:ご飯(スプーン付)… 2食、5:非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)… 5個約2,06030
162,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248959BCS-200-72SET1箱(72セット)1:保存水(500ml)… 2本、2:ポケットティッシュ… 2個、3:クッキー(3本入)… 1袋、4:ご飯(スプーン付)… 2食、5:非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)… 5個約2,06072
388,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68898018BCS-200-6SET1箱(6セット)保存水(500ml)…2本、ポケットティッシュ…2個、クッキー(3本入)…1袋、ご飯(スプーン付)…2食、非常用簡易トイレ…5個(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)約20601
32,400
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

災害対策セット 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする