吊り下げ名札 レザー調タテ名刺

吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 レザー調タテ名刺 - オープン工業
(2件のレビュー)

高級感のあるレザー調名札。
IDカードや外資系企業などにおすすめです。

仕様中紙付材質ケース:樹脂シート、ひも:再生樹脂表示サイズ(mm)W49×H86ケース寸法(mm)W67×H119中紙サイズ(mm)W55×H90ひも長(cm)約90ケースソフトタイプ レザー調 タテ名刺サイズ 2ポケットひも幅(cm)約1ひもタイプループクリップ 金属フック式内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425269NL-20P-BK
680
559
615(税込)
当日出荷
46425278NL-20P-BU
680
559
615(税込)
当日出荷
46425287NL-20P-GN
680
559
615(税込)
当日出荷
46425296NL-20P-RD
680
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46425269
2024-04-15
用途: 通門カード入れ
その他業種

現場作業で携行していましたが、1か月ほどで透明プラスチック部分が割れました。
紐を通している部分の力が加わり、徐々に傷んで行ったと思います。
曲げに弱いので、デスクワーカー向けです。

対象商品 : 46425278
2024-01-31
用途: 営業時

縦使用なので、資格者証などを入れることができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする