オープン工業
名札用ケース レザー調タテ名刺
風合いのあるレザー調
スライド式でカードが出し入れしやすい
表示サイズ(mm)
W49×H86
ケース寸法(mm)
W67×H119
中紙サイズ(mm)
W55×H90
ケース
ソフトタイプ レザー調 タテ名刺サイズ 2ポケット
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46425305
NX-131-BK
黒
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
46425314
NX-131-BU
青
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
46425323
NX-131-GN
緑
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
46425339
NX-131-RD
赤
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください