インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

インパクトドライバー 本体のみ EZ76A - Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 本体のみ EZ76A - Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 本体のみ EZ76A - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ

質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min-1[回/分])
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425664EZ76A1X-B【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]、(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約680本(18V 3.0Ah)、約680本(18V 3.0Ah)、約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約400本(18V 5.0Ah)、約160本(18V 3.0Ah)、約360本(14.4V 5.0Ah)
37,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
46425673EZ76A1X-R【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]、(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約680本(18V 3.0Ah)、約680本(18V 3.0Ah)、約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約400本(18V 5.0Ah)、約160本(18V 3.0Ah)、約360本(14.4V 5.0Ah)
37,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
46425689EZ76A1X-H【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]、(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約680本(18V 3.0Ah)、約680本(18V 3.0Ah)、約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約400本(18V 5.0Ah)、約160本(18V 3.0Ah)、約360本(14.4V 5.0Ah)グレー
37,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EZ76A1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46425664
2020-12-16
用途: 機械整備
建設業・工事業

今回は黒をチョイス。前のモデルより謳い文句通り力が上がっている。ビットの取り付けは前と同じでマキタに慣れた人は使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする