ドリルドライバー 18V EZ74A3

ドリルドライバー 18V EZ74A3 - Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3 - Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3 - Panasonic(パナソニック)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!

バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33内容量1台
注意
※別売で補助ハンドル(EZ6470K3217)を取付け可能。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min-1[回/分])
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425698EZ74A3LJ2G-B(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510]プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:EZ9L54×2、パックカバー約2
111,600
83,980
92,378(税込)
当日出荷
46425707EZ74A3LJ2G-R(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510]プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:EZ9L54×2、パックカバー約2
111,600
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
46425725EZ74A3PN2G-R(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、【剛性体締付トルク】(18V)低速:50[510]プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:EZ9L53×2、パックカバー約1.75
104,400
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
46425716EZ74A3PN2G-B(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、【剛性体締付トルク】(18V)低速:50[510]プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:EZ9L53×2、パックカバー約1.75
104,400
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする