オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示

オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 - TEKNOS

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ

消費電力(W)1200/700/500 切替式質量(kg)13.2つや消しブラック電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425795TOH-D1102K
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする