曜日別特売
モノタロウ

スプリングベンダーセット

スプリングベンダーセット - モノタロウスプリングベンダーセット - モノタロウ
(2件のレビュー)

軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。
スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。

用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290内容量1セット(6本)
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46459167-
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46459167
2020-06-14
用途: エアコン工事
建設業・工事業

以前から使っている2mのものが傷んできたので、試しに短いとはいえこの種類でこの値段は安いと思って買ってみました。
商品の感想:銅管の内径とスプリングの外径の差が少ないためか、ちょっとしたバリやへこみの部分があると挿入に困難を感じます。(特に既存の配管に使用する場合)

2が参考にしています
対象商品 : 46459167
2020-10-19
用途: アルミベンダーとして
西陵電設電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用していませんが知合いが購入して使用した感想が使いやすいとのことで購入しました。早く使ってみたいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする