曜日別特売

スイッチカバー

スイッチカバー - セーフラン安全用品スイッチカバー - セーフラン安全用品スイッチカバー - セーフラン安全用品スイッチカバー - セーフラン安全用品スイッチカバー - セーフラン安全用品スイッチカバー - セーフラン安全用品スイッチカバー - セーフラン安全用品スイッチカバー - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

スイッチを覆うので、誤操作防止効果が期待できます。
マグネットが付いてるので、簡単に設置ができます。

用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等に。材質アクリル仕様マグネット付き厚さ(mm)1.8寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×35内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※磁気が影響しやすい機器に設置する場合は十分にお気を付けください。
※高温・多湿の場所では使用をお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426188J2204修理・点検中 さわるな
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46426197J2205修理・点検中 操作禁止
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
46426206J2206修理・点検中 使用禁止
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426197
2022-08-05
用途: 制御盤点線整備

少し間隔が狭いので、もう少し広めにして頂くと、名盤に傷をつけずに使用できるし
ロウタリースイッチにも、使用できるではと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする