セーフラン安全用品
注意喚起標識
シンプルな絵と文字で注意喚起、禁止を標示。危険防止の必須標識。四隅に穴あり。
用途
工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
材質
ポリプロピレン
仕様
径Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
600×300
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46426215
J0111
関係者以外 立入禁止
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
46426224
J0112
あぶないから はいっては いけません!
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください