セーフラン安全用品
ガス関係標識(マグネット)
マグネット式で取り外しが簡単です。
蛍光タイプで高視認性。
車両の前後の見やすい位置に貼ってください。
用途
タンクローリーやトラック等に。
材質
ゴムマグネット
仕様
マグネットタイプ
厚さ(mm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
110×510
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46426416
J0123
高圧ガス
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46426425
J0124
危
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください