曜日別特売
モノタロウ

ドレンクリーナー 手動タイプ

ドレンクリーナー 手動タイプ - モノタロウドレンクリーナー 手動タイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。

用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445849-
2,998
3,298(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46445849-03433963EA340GB- ドレンクリーナー(手動式) エスコ 03433963ドレンクリーナー(手動式)エスコ1個
7,420
税込8,162
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: 鯉池浄化排水管
鏡神社

購入後すぐに使用しなかったが実用した結果問題なくヘドロの清掃ができた。ただしワイヤーの腰が固いので90度エルボを通す部分は手間取った。もう少しワイヤーの柔軟性があると曲がりくねった配管も通しやすいと思う。

対象商品 : 46445849
2022-02-19
用途: キッチンの配管つまりの洗浄
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

少しコーナーが曲がりづらく感じましたが、先を少し曲げれば問題なく使用できました。使用後洗っていると最後までワイヤーが抜けてしまいました。どこにも固定されていないのでとりあえずワイヤーをケースに入れましたが、これでいいのか分かりません。簡単な説明書が有ればと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 46445849
2021-04-29
用途: 洗面所の配水管清掃
株式会社アイキャスト

配水管の目詰まりがを簡単に解消することが出来ました。

2020-08-10
用途: 排水パイプのつまりを解消するため

この製品を使って無事解決できました。外構の排水パイプからポリ袋の切れ端などが出てきました。安くていい製品だと思いますがハンドルがペラペラで持ちにくいと感じました。必要以上に力を入れすぎないために意図的にペラペラにしてるのかもしれませんが・・・

4が参考にしています
対象商品 : 46445849
2020-03-09
用途: キッチンの排水パイプ詰まりの清掃。
その他業種

床下の排水パイプが、立ち上がりから2メートルくらいのところで直角に配管されているため、今までに使ったパイプクリーナーはそこのところを突破できず、すぐにまた詰まってしまい、困っていました。このドレンクリーナーは、そこのところをすんなり突破。おかげで詰まりの悩みが解消しました。先端の形と堅さ具合がよくできているようです。ワイヤーの長さも、長すぎず短かすぎずちょうどよい。ただ、取っ手が貧弱なので、手がちょっと痛くなります。その点だけ、要改良です。

3が参考にしています
2020-04-28
用途: 排水管の詰まり。
建設業・工事業

流しの排水口が詰まって流れにくかったが、一回通したら詰まりが無くなった。
買って良かった!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用方法を教えて下さい。
回答:
1.容器からケーブルを手で引っ張って伸ばして頂き、排水口の中に手で送り込んでください。
2.抵抗があるまで、管にケーブルを押し入れて下さい。
3.片手でグリップを持ち、片手でハンドルを持ちます。
 ケーブルに力を加えないで下さい。強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。
4.ケーブルを巻き取る際にハンドルをお使いください。
5.管内がきれいになったら、ハンドルを回転しながら、収納して下さい。
2024-06-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする