置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器

置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)
(3件のレビュー)

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。

出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426836OWL-QI10W04-BKブラック
オープン
3,588
3,947(税込)
当日出荷
46426854OWL-QI10W04-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426836
2022-12-22
用途: スマホの充電に使用。
その他業種

立てても出来るし斜めでも、横にも出来るのがすごくいい。

対象商品 : 46426836
2022-11-29
用途: スマホの充電
農・林・水産業

折り畳み出来るのが便利、充電中のランプが少し見ずらいです。

対象商品 : 46426854
2020-08-01
用途: アイフォンの充電用
建設業・工事業

立てかけて充電するので、安定しています。
防水ケースを装着しており、ケーブル用の
フタを開け閉めしないで済むのもGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする