曜日別特売

定置網用土のう袋(サンドバック)

定置網用土のう袋(サンドバック) - モリリン定置網用土のう袋(サンドバック) - モリリン定置網用土のう袋(サンドバック) - モリリン
用途定置網や養殖生簀の重しとして。材質ポリプロピレン(PP)容量(kg)約100ロープ径(Φmm)約8ロープ長さ(m)4ブラック内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426635AK-2600xH850
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46426644AK-3600xH900
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする