曜日別特売

テトロン沈子コード

テトロン沈子コード - モリリン

芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。
仕立てやすく、さばきも良いロープです。

用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材ひも・糸種類沈子(おもり)
注意
ボビン巻ではなく段ボールに垂らし込みで積めております。
全12種類を絞り込む
太さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4642665340g/m1箱(24kg×600m)約4.2グリーン
43,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4642666950g/m1箱(20kg×400m)約5グリーン
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
4642667860g/m1箱(24kg×400m)約5.2グリーン
43,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4642668770g/m1箱(28kg×400m)約5.5グリーン
50,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
4642669680g/m1箱(32kg×400m)約5.7グリーン
57,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
4642670590g/m1箱(36kg×400m)約5.9グリーン
64,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46426714100g/m1箱(20kg×200m)約6グリーン
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46426723120g/m1箱(24kg×200m)約6.8グリーン
40,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46426739150g/m1箱(30kg×200m)約7グリーン
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46426748500g/m1箱(50kg×100m)約12
80,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
464267571000g/m1箱(50kg×50m)約17
80,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
464267661500g/m1箱(37.5kg×25m)約20
60,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする