コード長さ(m)(電源側)約1.9、(本体側)約0.6表面温度(℃)(強)約52、(中)約36、(弱)約23材質(本体)アクリル99%・ナイロン1%、(接結糸)ポリエステル100%質量(kg)約0.8色ベージュ定格100V-55W寸法(cm)140×82(房含む)機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2/4/6時間選択可能)、静電気抑制電気代の目安(強)約0.9円、(中)約0.5円、(弱)約0.1円消費電力量(Wh)(強)約35、(中)約20、(弱)約4再生紙使用マーク適合内容量1個