バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット

バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット - TRACERLINE

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。

用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング液性中性適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46428105LL-200-BRTS
7,260
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする