モノタロウ

セーフティカッター

セーフティカッター - モノタロウセーフティカッター - モノタロウ
(6件のレビュー)

スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。

用途段ボールなどの開梱に材質(刃)ハイカーボンスチール材質本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂全長(mm)146質量(g)約50刃厚(mm)0.5内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※刃の交換はできない製品となっております。適合の替刃のご用意はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445858-
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

高い安全性を保ちながら、使いやすさも抜群!
裏面の粒々本体内のバネ仕様

側面の凹凸や裏面は粒々のついたラバー仕様でグリップ力も抜群です。
本体内にバネが仕込まれているので、カット後指を外すと自動でカシャンと刃が元の位置に戻ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445858
2025-07-13
用途: 倉庫内での段ボール箱の開梱(十勝包装資材(株))
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

倉庫内での段ボール箱の開梱と使用できなくなった段ボール箱の解体に使用しています。 使用していない時は刃先が自動的に本体に引っ込むので手のケガを避ける事ができるので安心です。

対象商品 : 46445858
2023-12-22
用途: 荷造り梱包
永大産業株式会社製造業

この値段で購入できるのはとてもありがたい。使用感は一流メーカー品とそん色なし。

対象商品 : 46445858
2023-01-12
用途: 紙を切る
製造業

某メーカーさんのセーフティーカッターを使用していましたが経費削減で
モノタロウさんにしてみました。さほど違いは無いと作業者の方からは聞いてます。

対象商品 : 46445858
2023-02-13
用途: タイルカーペットのカット、ダンボールのカット
合名会社アンバービルディング

ばねの力が強く、使う時刃を安定させる親指の力が予想以上に必要で、手が疲れます。刃の交換の仕方がわかりにくく固く、説明書もないので、刃で怪我しそうになりました。ポキポキ折れないので、刃の交換の手間も増える。従来品の方がよかった。買って失敗しました。

対象商品 : 46445858
2021-02-06
用途: コーキング撤去時
株式会社タナカ工業

現場で、このカッターじゃないと切創の危険があるから使うように指示されて購入しました。ケガが減ればいいのですが、コーキング撤去時には向いていないかもですね。

対象商品 : 46445858
2020-06-07
用途: 開梱
自動車・二輪車・自転車関連業

刃が出っ放しにならないから安全なのかなとは思います。でも普通の方が使いやすいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする