レンズペン3 プロキットプラス BK

レンズペン3 プロキットプラス BK - ハクバ写真産業レンズペン3 プロキットプラス BK - ハクバ写真産業レンズペン3 プロキットプラス BK - ハクバ写真産業レンズペン3 プロキットプラス BK - ハクバ写真産業レンズペン3 プロキットプラス BK - ハクバ写真産業レンズペン3 プロキットプラス BK - ハクバ写真産業

レンズ/フィルター/ファインダークリーナーの3本セットにレンズペン3専用ヘッドスペアがプラスされたキットです。
カメラレンズ、フィルター、ファインダーそれぞれ専用のレンズペン3シリーズをキットにした、デジタル一眼レフユーザーの必需品。
ご愛顧に感謝してオリジナル用のスペアヘッドがつきました。3本まとめて持ち歩けるポケット付マイクロファイバークロス付きです。

付属品レンズペン3専用ヘッドスペア、ポケット付きマイクロファイバークロスセット内容レンズペン3 ブラック(レンズ用)、レンズペン3 フィルタークリア ブラック(フィルター用)、レンズペン3 マイクロプロ ブラック(ビューファインダー用)材質(本体)ABS質量(g)レンズペン・フィルタークリア:約16、マイクロプロ:約10、スペアヘッド:約9材質(ブラシ部)上質山羊毛外寸法(mm)レンズペン・フィルタークリア:Φ約17×40、マイクロプロ:Φ約17×40、スペアヘッド:Φ約17×40材質(チップ)セーム革+カーボン粉末内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46444117KMC-LP23BKTP
8,155
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする