曜日別特売

レンズペン3 マイクロプロ ドローン用

レンズペン3 マイクロプロ ドローン用 - ハクバ写真産業レンズペン3 マイクロプロ ドローン用 - ハクバ写真産業レンズペン3 マイクロプロ ドローン用 - ハクバ写真産業レンズペン3 マイクロプロ ドローン用 - ハクバ写真産業

ドローンのカメラレンズに最適なレンズペン。
いつも持ち歩いてレンズをきれいに保ち、クリーニングクロスでも拭きにくい小さなレンズ表面のすみずみにまで届く
『レンズペン3 マイクロプロ』が、ドローン専用パッケージで新登場。
撮影現場でも常にレンズをきれいにできます。
セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。
ヘッドスペア付きで長期間使用できる、お得なセットです。

セット内容レンズペン3マイクロプロドローン用ブラック、 専用ヘッドスペア材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛質量(g)約10外寸法(Φ×L)(mm)15×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46444178KMC-LP25DRBK
4,518
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする