曜日別特売

トレシーグローブ

トレシーグローブ - ハクバ写真産業トレシーグローブ - ハクバ写真産業トレシーグローブ - ハクバ写真産業トレシーグローブ - ハクバ写真産業トレシーグローブ - ハクバ写真産業トレシーグローブ - ハクバ写真産業

東レの超極細繊維製クロス『トレシー』でできたお手入れグローブ。
クリーニングクロスでおなじみのトレシーを使用したグローブだから、カメラやレンズ、精密機器の取り扱いに最適です。
超極細繊維がもつ優れた拭き取り性能は汚れても洗濯することで回復します。
洗って繰り返し使えるので、環境にも優しく経済的です。

材質(手の平部分)ポリエステル80%・ナイロン20%、(手の甲部分)ポリエステル100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46444433KTR-GVMM約14105×22021
2,180
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46444449KTR-GVLL約15120×24024
2,180
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする