101

101 - OGK KABUTO101 - OGK KABUTO101 - OGK KABUTO101 - OGK KABUTO

日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
ハイカーブ度付き対応モデル

付属品Kabutoソフトケース1、Kabutoレンズクロス1、撥水ライトピンクレンズ材質フレーム:TR90(グリルアミド)、レンズ:ポリカーボネイトレンズ8カーブ可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー:21、撥水ライトピンク:78コーティング撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート紫外線透過率(%)0.1%以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46439655-マットホワイトカモS
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
46439664-マットホワイトカモM/L
10,000
取扱い終了
返品不可
46439673-マットブラックカモS
11,000
取扱い終了
返品不可
46439689-マットブラックカモM/L
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする