KW-310 NEWサイクルエプロンR

KW-310 NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)

吹きつける雨や不意の盗難から荷物を守る自転車バスケット用カバー
エプロン感覚でハンドルに固定した取付けクリップと樹脂留具付き幅広ゴムバンドで留めるだけの簡単装着で急な雨にも対応
生地端のバイアステープを反射素材にすることで、夜間両サイドからもしっかり存在をアピール
前方には買物用エコバッグや濡れたサドルを拭く乾布など小物の収納に便利なフロントポケット付き
フロントポケットのフタには車のライトに反射する反射帯を装備
冬でもしなやかに、長期間使える高級生地を採用

材質本体:ポリエステル100%、反射帯:ポリエステル、クリップ・留具:ポリプロピレンパープル質量(g)130加工本体:PVCコーティング(撥水、防水加工)寸法(幅W×長さL)(mm)880×700アズワン品番64-9551-83内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46441186-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする