WB-00x 防水バックINカバー

WB-00x 防水バックINカバー - エール

雨の日の通勤、通学に便利な防水仕様のカバンカバー
生地の継ぎ目を圧着加工することで水がしみこまない設計
大きなカバンもスッポリ入る大容量50Lサイズ
上部両端のバックルを止めて持ち手にすることができて持ち運びに便利
中身が少し見える透明窓付き

材質生地:ポリエステル、コーティング・ビニール:塩化ビニル樹脂、バックル:樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46441204-ブラック
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46441213-カーキ
3,480
取扱い終了
返品不可
46441229-ホワイト
3,480
取扱い終了
返品不可
46441238-グレー
3,480
取扱い終了
返品不可
46441247-ブルー
3,480
取扱い終了
返品不可
46441256-レッド
3,480
取扱い終了
返品不可
46441265-柄物
3,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする