曜日別特売

CG-04PYX 電動アシスト自転車用スイッチガード パナソニック用

CG-04PYX 電動アシスト自転車用スイッチガード パナソニック用 - LAKIACG-04PYX 電動アシスト自転車用スイッチガード パナソニック用 - LAKIA
(2件のレビュー)

電動自転車の手元スイッチを、雨、汚れ、キズからガードするメーカー別専用スイッチカバー(パナソニック用)
透明度の高いシリコン素材を採用し、スイッチ表示が見やすい設計
よく使う電源ボタン部分のシリコンを厚く設計した「ぷっくりボタン」を採用し、押しやすさを追求
キズが付きにくく破れにくい柔らかい質感で、ソフトタッチでスイッチ操作もスムーズ
カバーの四方側面に3mm厚の凸部を設け、スイッチ側面からの衝撃を緩和

タイプパナソニック用内寸法(縦×横×深さ)(mm)80×47×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46441369-
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 自転車の手元スイッチカバー
その他業種

自転車が古いので、自転車屋さんにも置いて無くて、こちらに合ってよかったです。サイズはぴったりでした。問題無しです。

対象商品 : 46441369
2020-05-06
用途: リモコンカバー
ラブ☆HAIRサービス業

パナソニック電動自転車のスイッチガードをずっと前から探していました。モノタロウさんで購入出来ました!早速つけたらピッタリで、シリコンがしっかりしているのと、スイッチの場所が分かりやすくて助かります。
家族がもう一台パナソニック電動自転車を買ったので、またスイッチガードを購入したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする