曜日別特売

SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用)

SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用) - フジマック

Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース
しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減
ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能

使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10内容量1巻
注意
※ソケット、プラグは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46442367-120710塩ビ系エラストマー1.5
57,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする