C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット

C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット - フジマック

先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ
ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載
スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き

仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46442394-
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする