平安
軽トラマット(荷台マット)
トラックの荷台や作業場の敷きマットとして最適
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46442839
-
1400
2000
5
17
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください