曜日別特売

防塵防水デジタルマルチメータ

防塵防水デジタルマルチメータ - カスタム

IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。
2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。
コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。
真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
ホールド機能、MAX/MIN機能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。

用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード表示液晶、最大4000カウント分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1mレンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ約15分(解除可)確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt)リード(mm)テストリード:約900RoHS指令(10物質対応)対応落下衝撃(m)2(工場出荷時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70617987CDM-3000WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット400m/4/40/400/6004/40/400/600400/4k/40k/400k/4M/40M67×121×47約210単4形乾電池×2本6747121
オープン
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44382005CDM-3000WP1個400m/4/40/400/6004/40/400/600400/4k/40k/400k/4M/40M67×121×47約210単4形乾電池×2本6747121
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする