曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - カスタム

様々な現場で活躍できる多機能タイプ。
CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能
真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能
非接触検電機能付き(NCV)
衝撃を緩和するホルスターケース付き

用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44382048CDM-71001個60m/600m/6/60/600/100060m/600m/6/60/600/750600/6k/60k/600k/6M/60M89×190×40約3709V形乾電池×1本8940190
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
70617996CDM-7100(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット60m/600m/6/60/600/100060m/600m/6/60/600/750600/6k/60k/600k/6M/60M89×190×40約3709V形乾電池×1本8940190
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする