カスタム
デジタルマルチメータ
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル
真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能
非接触検電機能付き(NCV)
衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途
工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格
IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V
温度(℃)
-20~+400
使用温度(℃)
0~+40
表示
6000カウント
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382057
CDM-7000
1個
600m/6/60/600/1000
600m/6/60/600/750
600/6k/60k/600k/6M/60M
74×148×38
約210
単3形乾電池×2本
74
38
148
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
70618005
CDM-7000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
1セット
600m/6/60/600/1000
600m/6/60/600/750
600/6k/60k/600k/6M/60M
74×148×38
約210
単3形乾電池×2本
74
38
148
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません