曜日別特売
モノタロウ

座布団 自動膨張タイプ

座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ座布団 自動膨張タイプ - モノタロウ
(12件のレビュー)

バルブを開けるだけで自動的にエアーが入ります。厚さ約25mmのウレタンフォームで快適な座り心地の座布団です。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。

用途アウトドア活動や屋外イベント時などの座布団として材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)(約)420×320×厚さ25収納時寸法(mm)(約)外径60×長さ320内容量1個
注意
※火気の側でご使用にならないで下さい。※高圧ポンプなどで空気を注入しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46470516-
749
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り63点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【座布団 自動膨張タイプ 】アウトドア活動や屋外イベント時などの座布団に! .
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-19
用途: スポーツ観戦の座席
有限会社 ワイピー

自動膨張と言うほど膨らみませんので期待なさらずに。
10回ほど使用後にバルブ付近から空気が漏れるようになりました。
瞬間接着剤ゼリー状を塗り直しました。
3回ほど直してます。

対象商品 : 46470516
2024-07-10
用途: 芝生広場でイベント観覧時に使用

自動で膨らむとなっていたが一向に膨張せず、息を吹き込んだ。
目いっぱい空気を入れてもクッションが弱い

対象商品 : 46470516
2022-08-23
用途: サイクリングマシーン
ピデスアート製造業

室内トレーニングのサイクリングマシーンの座布団かわりに。
安価なので期待はしてませんが
無いよりはマシ程度の効果はありました。

対象商品 : 46470516
2021-11-11
用途: 仕事で運転中に
サービス業

折りたたんで持ち運び使用できますが、とりあえず仕事で使う車に敷いたままです。きれいなブルーで軽くて薄いですがクッション性は充分に有ります。

対象商品 : 46470516
2022-04-02
用途: 入院時の防御柵のクッションとして
ソノダ企画

入院時、背もたれ部分にハサミ込み、背もたれクッションと使用しました
カバーを取り付け,紐を取り付け柵にくくりました
入院期間は約 3ケ月 別に問題は発生しませんでした
入退院じ小さくなり、荷物の量を減らせてべbb理です

対象商品 : 46470516
2020-08-15
用途: 屋外作業

屋外撮影で腰掛けるところがないときに重宝である。
冷えることも防げる。
もう一回折り畳めるといい。

対象商品 : 46470516
2022-03-17
用途: 食品製造時
株式会社やきやま

自動膨張?全く膨らみません。どれくらい検証したんだろう?頑張って口で膨らませましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 46470516
2020-07-10
用途: ピクニック用
農・林・水産業

自動では思いのほか膨らまなかったので、口で空気を吹き込んで膨らましています。自動でもっとパンパンに膨らむかと期待していました。でも空気を抜いて小さくなるのは便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする