TRUSCO
エアベルトサンダー
用途
10mm幅ベルト用
トラスコ品番
171-8349
全長(mm)
275
質量(kg)
0.8
ベルト速度(m/min)
1000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気口
後方
ベルト寸法(mm)
10/12×330
ホース取付口
NPT1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
16000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445054
TBA-10-A
¥
28,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください