曜日別特売

コードレス電話機用充電池 900mAh

コードレス電話機用充電池 900mAh - オーム電機
(2件のレビュー)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

定格電圧(V)2.4定格容量900mAh使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445167TEL-B24サンヨー:NTL-14
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46445149TEL-B22パナソニック:KX-FAN37、NTT:電池パック-078
1,480
取扱い終了
代替品有
46445176TEL-B25シャープ:N-141、UX-BTK1、パイオニア:FEX1065、FEX1070、FEX1073、TF-BT09、NTT:電池パック-074、電池パック-080、ブラザー:BCL-BT、東芝:TOSHIBA(純正電池の品番なし)
1,480
取扱い終了
代替品有
46445185TEL-B26パナソニック:BTA005AE、BTA021AE、P-AA42/1BA01、UG-4403、NTT:電池パック-033、日立:BP2R4V-700
1,480
取扱い終了
代替品有
46445194TEL-B27ユニデン:UXB1、UXB2、キヤノン:HBT100、HBT200、HBT300、NEC:NB-R24、NB-R24M、NB-R24S、NB-R24SK、SP-N1、ソニー:BP-T50
1,480
取扱い終了
代替品有
46445158TEL-B23パイオニア:TF-BT07、FEX1048/1049/1056/1069/1072、日立:BP2R4V-600、BP2R4V-600N
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46445149TEL-B2253395756TEL-B72TEL-B22 ニッケル水素電池 オーム電機 53395756ニッケル水素電池オーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品
46445176TEL-B2553395783TEL-B75TEL-B25 ニッケル水素電池 オーム電機 53395783ニッケル水素電池オーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46445185TEL-B2653395799TEL-B76TEL-B26 ニッケル水素電池 オーム電機 53395799ニッケル水素電池オーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品
46445194TEL-B2753395808TEL-B77TEL-B27 ニッケル水素電池 オーム電機 53395808ニッケル水素電池オーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445176
2024-08-13
用途: 電話のメンテナンス

従来使用していたNiCad電池の代替え品ですが、容量が増えており使いやすいです。

対象商品 : 46445176
2021-08-31
用途: コードレス電話器パイオニアTL3のスペアバッテリー

電話器のモデルが古くリストに無かったので電圧適合で買ってみました。
結果、極性が逆なので極性を入替えて使用しています。
電池の容量は記載の通りで電話器の使用可能時間は文句なしです。
充放電の繰り返し性能は実使用での評価となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする