オーム電機
コードレス電話機用充電池 600mAh
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格電圧(V)
3.6
適合機種メーカー
パナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153
定格容量
600mAh
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445298
TEL-B71
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください