レーザーピーチ
ポスタータック110強粘SRA3(100)
レーザーピーチは、カラーレーザープリンター用に開発された、耐水性、耐久性、搬送性に優れたポリエステルフィルム(PET)素材のオンデマンド用紙です。
用途
選挙ポスター、屋外掲示物、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
サイズ
SRA3
厚さ(mm)
0.244
入数
100枚
仕様
裏スリットなし
材質
PET
色
白
寸法(幅W×長さL)(mm)
320×450
内容量
1箱(100枚)
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
※乾式トナータイプのプロダクションプリンターでの印刷をお勧めします。
※裏スリット入商品は表側のプリントに影響が出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445928
780000448
¥
25,550
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません