富士グローブ
EX-120 床皮甲メリヤス
耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。通気性抜群の甲メリタイプ。
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445709
1227
M
23
7.5
21
牛床皮、綿
1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
46445718
1226
L
23.5
8
22
牛床皮、綿
1
オープン
取扱い終了
46445727
1229
LL
24.5
8.5
24
牛床皮、綿
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください