富士グローブ
船具用白中厚 床皮 甲帆布
耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。防水処理帆布使用。内綿付き。
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445806
1501
フリー
26.5
8.8
25.6
牛床皮、帆布、綿
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください