オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - フェローズ

独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。
オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』

ダストボックス容量(L)33ゴミ袋サイズ70リットル以上質量(kg)15.5消費電力(W)400機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ連続使用時間(分)12保証期間1年細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540細断寸法(mm)クロスカット4×38投入口幅(mm)230最大細断枚数手差し:8収容数ダストボックス:150枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46526306150C
80,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする