曜日別特売

フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ

フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ - Panasonic(パナソニック)フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ - Panasonic(パナソニック)

一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。

電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)435/485付属品スコップ、ドレンキャップ材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂冷却方式空冷式プラグ横型/接地形2極差込み冷媒R404A始動電流(A)約33/30調節範囲(mm)【台脚】70~105給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)運転電流(A)約5.7/5.1製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)放熱量(W)約1030/1175内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
貯氷量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46526936SIM-F140B約28、約19(自然落下時)
992,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46526945SIM-F140LB約46、約30(自然落下時)
1,090,000
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする