高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き

高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き - MAX(マックス)[事務用品・工具]
高さ(mm)248幅(mm)64トラスコ品番171-8221全長(mm)261質量(kg)1.3ステープル装填数84本(1連)適合ステープル長さ(mm)19~38適合ステープル肩幅(mm)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46526437HA-38F4(D)
83,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする