エスコ
2極双投トグルスイッチ(大電流用)
大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性
ON-OFF-ON
極数
2極双投
端子形状
ねじ端子
耐電圧
AC 2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
DC 500V 1以上
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
28
操作部形状
基本レバー
パネル取付方式
ねじ取付けタイプ
アズワン品番
64-2283-20
最大取付パネル厚(mm)
5.5
電流容量
詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)
12.5Dia.
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46526078
EA940DH-227
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください